HAGER - HAGECR180D CONTATORE 1F DIR 80A MODBUS MID 2M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polarità - Monofase
Modello - Misura diretta
Corrente nominale (In) - 80 A
Corrente massima (Imax) - 80 A
Tensione nominale (Un) L-L - -200...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
3250612231447
Codice prodotto
HAGECR180D
Cod. produttore
ECR180D
Produttore
HBO
Tipo di polarità:
Monofase
Modello:
Misura diretta
Corrente nominale (In):
80 A
Corrente massima (Imax):
80 A
Tensione nominale (Un) L-L:
-200...240 V
Tipo di contatore:
Elettronico
Tipo di tariffazione:
Multi-tariffa
Certificato:
Direttiva strumenti di misura
Adatto per:
Consumo / Alimentazione
Tensione nominale (Un) N-L:
92...276 V
Calibrato:
sì
Tipo di interfaccia:
Modbus
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Uscita impulsi:
Ottico
Classe di precisione:
B
Blocco d'inversione:
sì
Tipo di indicazione:
Digitale
Controllo delle tariffe:
Interno/Esterno
Tipo di energia misurata:
Potenza attiva e reattiva
Larghezza in numero di moduli:
2
Tipo di Impulso:
D0
Frequenza:
45...65 Hz
Tipo di misura profilo di carico:
no
Con il codice di accesso:
no
Larghezza:
36 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità:
60 mm
Altezza:
92 mm
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Protocollo EDL40:
no
Numero di cifre:
9