pagina iniziale

HAGER - HAGECP310D CONTATORE 3F DIR 125A USC IMP MID 6M

HBO
copiacopia
HAGER - HAGECP310D CONTATORE 3F DIR 125A USC IMP MID 6M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Tre conduttori/quattro conduttori

  • Modello - Misura diretta

  • Corrente nominale (In) - 125 A

  • Corrente massima (Imax) - 125 A

  • Tensione nominale (Un) L-L - 160...480 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250612231409

Codice prodotto

HAGECP310D

Cod. produttore

ECP310D

Produttore

HBO

Tipo di polarità:

Tre conduttori/quattro conduttori

Modello:

Misura diretta

Corrente nominale (In):

125 A

Corrente massima (Imax):

125 A

Tensione nominale (Un) L-L:

160...480 V

Tipo di contatore:

Elettronico

Tipo di tariffazione:

A tariffa doppia

Certificato:

Direttiva strumenti di misura

Adatto per:

Consumo / Alimentazione

Tensione nominale (Un) N-L:

92...276 V

Calibrato:

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Uscita impulsi:

Elettrico

Classe di precisione:

B

Blocco d'inversione:

Tipo di indicazione:

Digitale

Controllo delle tariffe:

Esterno

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva e reattiva

Larghezza in numero di moduli:

6

Tipo di Impulso:

S0

Frequenza:

45...65 Hz

Tipo di misura profilo di carico:

no

Con il codice di accesso:

no

Frequenza uscita impulsiva:

1...200 Imp/kWh (k

Grado di protezione (IP):

IP20

Protocollo EDL40:

no

Numero di cifre:

9

CONTATORE TRIFASE DIRETTO 125A USCITA IMPULSI MID 6MOD