pagina iniziale

HAGER - HAGECM140D CONTATORE 1F DIR 40A MBUS MID 1M

HBO
copiacopia
HAGER - HAGECM140D CONTATORE 1F DIR 40A MBUS MID 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Monofase

  • Modello - Misura diretta

  • Corrente nominale (In) - 40 A

  • Corrente massima (Imax) - 40 A

  • Tensione nominale (Un) L-L - -200...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250612231294

Codice prodotto

HAGECM140D

Cod. produttore

ECM140D

Produttore

HBO

Tipo di polarità:

Monofase

Modello:

Misura diretta

Corrente nominale (In):

40 A

Corrente massima (Imax):

40 A

Tensione nominale (Un) L-L:

-200...240 V

Tipo di contatore:

Elettronico

Tipo di tariffazione:

A tariffa doppia

Certificato:

Direttiva strumenti di misura

Adatto per:

Consumo / Alimentazione

Tensione nominale (Un) N-L:

92...276 V

Calibrato:

Tipo di interfaccia:

M-bus

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Uscita impulsi:

Ottico

Classe di precisione:

B

Blocco d'inversione:

Tipo di indicazione:

Digitale

Controllo delle tariffe:

Interno

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva

Larghezza in numero di moduli:

1

Tipo di Impulso:

D0

Frequenza:

45...65 Hz

Tipo di misura profilo di carico:

no

Con il codice di accesso:

no

Larghezza:

18 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità:

60 mm

Altezza:

92 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Protocollo EDL40:

no

Numero di cifre:

7

CONTATORE MONOFASE DIRETTO 40A MBUS MID 1M