pagina iniziale

HAGER - HAGECA380D CONTATORE 3F DIR 80A MODBUS AGARDIO MID

HBO
copiacopia
HAGER - HAGECA380D CONTATORE 3F DIR 80A MODBUS AGARDIO MID

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Tre conduttori/quattro conduttori

  • Modello - Misura diretta

  • Corrente nominale (In) - 80 A

  • Corrente massima (Imax) - 80 A

  • Tensione nominale (Un) L-L - 160...480 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250612231287

Codice prodotto

HAGECA380D

Cod. produttore

ECA380D

Produttore

HBO

Tipo di polarità:

Tre conduttori/quattro conduttori

Modello:

Misura diretta

Corrente nominale (In):

80 A

Corrente massima (Imax):

80 A

Tensione nominale (Un) L-L:

160...480 V

Tipo di contatore:

Elettronico

Tipo di tariffazione:

Multi-tariffa

Certificato:

Direttiva strumenti di misura

Adatto per:

Consumo / Alimentazione

Tensione nominale (Un) N-L:

92...276 V

Calibrato:

Tipo di interfaccia:

Modbus

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Uscita impulsi:

Ottico

Classe di precisione:

B

Blocco d'inversione:

Tipo di indicazione:

Digitale

Controllo delle tariffe:

Interno/Esterno

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva e reattiva

Larghezza in numero di moduli:

4

Frequenza:

45...65 Hz

Tipo di misura profilo di carico:

no

Con il codice di accesso:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Protocollo EDL40:

no

Numero di cifre:

9

CONTATORE TRIFASE DIRETTO 80A MODBUS AGARDIO MID 4M