pagina iniziale

HAGER - HAGCDA240SP INT.DIFF. RIARMO AUT. 2P 40A 30MA A 3M A

HBO
copiacopia
HAGER - HAGCDA240SP INT.DIFF. RIARMO AUT. 2P 40A 30MA A 3M A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 40 A

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Selettivo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250611653110

Codice prodotto

HAGCDA240SP

Cod. produttore

CDA240SP

Produttore

HBO

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

40 A

Differenziale tipo:

A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Selettivo:

no

Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:

no

Tensione nominale:

230 V

Contatti ausiliari installati:

Unità di controllo con riarmo automatico

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Corrente nominale di breve durata Icw:

6 kA

Potere di interruzione:

0 kA

Larghezza in numero di moduli:

3

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

0.25 kA

Frequenza:

50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità di incasso:

74 mm

Int. Diff. Puro Con Riarmo Automatico (Srd) 2 Poli 40 A 30 mA Tipo A 3 M. Din