HAGER - HAGCDA225SC INT.DIFF. RIARMO AUT. 2P 25A 30MA A 3M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 25 A
Differenziale tipo - A
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Selettivo - no
Confezione
1 PZ
EAN
3250611653073
Codice prodotto
HAGCDA225SC
Cod. produttore
CDA225SC
Produttore
HBO
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
25 A
Differenziale tipo:
A
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Selettivo:
no
Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:
no
Tensione nominale:
230 V
Contatti ausiliari installati:
Unità di controllo con riarmo automatico
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Corrente nominale di breve durata Icw:
6 kA
Potere di interruzione:
0 kA
Larghezza in numero di moduli:
3
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
0.25 kA
Frequenza:
50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità di incasso:
75 mm