pagina iniziale

HAGER - HAGBQ363N B. DIFF. S 3P 300 MA <63A A-HI 3M

HBO
copiacopia
HAGER - HAGBQ363N B. DIFF.  S 3P 300 MA <63A A-HI 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 63 A

  • Tensione nominale - 230...400 V

  • Corrente nominale di guasto - 0.3...0.3 A

  • Numero di poli - 3

  • Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250611473640

Codice prodotto

HAGBQ363N

Cod. produttore

BQ363N

Produttore

HBO

Corrente nominale:

63 A

Tensione nominale:

230...400 V

Corrente nominale di guasto:

0.3...0.3 A

Numero di poli:

3

Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:

no

Tempo di ritardo massimo:

300 ms

Tempo di ritardo regolabile:

no

Blocco Differenziale Selettivo 3 poli 300 mA In<(><<)>63A Tipo A-HI 3 M.