HAGER - HAGBG326N B. DIFF. 3P 500MA <25A AC 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 25 A
Tensione nominale - 230...400 V
Differenziale tipo - AC
Corrente nominale di guasto - 0.5...0.5 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
3250611373018
Codice prodotto
HAGBG326N
Cod. produttore
BG326N
Produttore
HBO
Corrente nominale:
25 A
Tensione nominale:
230...400 V
Differenziale tipo:
AC
Corrente nominale di guasto:
0.5...0.5 A
Numero di poli:
3
Tempo di ritardo regolabile:
no
Blocco Differenziale 3 Poli 500 Ma In<25 A Tipo Ac 2 M. Din


