HAGER - HAGBDF425N BLOCCO DIFFERENZIALE 4P 30 MA <25A F 2M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Corrente nominale - 25 A 
- Tensione nominale - 230...400 V 
- Differenziale tipo - F 
- Corrente nominale di guasto - 0.03...0.03 A 
- Numero di poli - 4 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
3250611312420
Codice prodotto
HAGBDF425N
Cod. produttore
BDF425N
Produttore
HBO
Corrente nominale:
25 A
Tensione nominale:
230...400 V
Differenziale tipo:
F
Corrente nominale di guasto:
0.03...0.03 A
Numero di poli:
4
Sensibilità soglia di intervento Idn regolabile:
no
Tempo di ritardo massimo:
0 ms
Tempo di ritardo regolabile:
no
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1...10 mm²
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
5 kA
Protezione contro avviamento intempestivo:
sì
Frequenza:
50 Hz
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1...6 mm²
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Potenza dissipata:
2.14 W
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-5...40 °C