HAGER - HAGBDC280E BLOCCO DIFF. 125A 30MA AC FIX 2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 125 A
Tensione nominale - 230...400 V
Differenziale tipo - AC
Corrente nominale di guasto - 0.03...0.03 A
Numero di poli - 2
Confezione
1 PZ
EAN
3250611340003
Codice prodotto
HAGBDC280E
Cod. produttore
BDC280E
Produttore
HBO
Corrente nominale:
125 A
Tensione nominale:
230...400 V
Differenziale tipo:
AC
Corrente nominale di guasto:
0.03...0.03 A
Numero di poli:
2
Tempo di ritardo regolabile:
no
Blocco Differenziale 125 A 2 Poli 30 Ma Tipo Ac 3 M. Din


