HAGER - HAGAFP490H DIFF MAGN 4P 300MA AC 40A 6KA C 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 40 A
Differenziale tipo - AC
Corrente di guasto nominale - 0.3 A
Con neutro - no
Numero di poli (totale) - 4
Confezione
1 PZ
EAN
3250611012191
Codice prodotto
HAGAFP490H
Cod. produttore
AFP490H
Produttore
HBO
Corrente nominale:
40 A
Differenziale tipo:
AC
Corrente di guasto nominale:
0.3 A
Con neutro:
no
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
C
Larghezza in numero di moduli:
4
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
230 V
Frequenza:
50 Hz
Installabile a incasso:
sì