pagina iniziale

HAGER - HAGAFP456H DIFF MAGN 4P 300MA AC 6A 6KA C 4M

HBO
copiacopia
HAGER - HAGAFP456H DIFF MAGN 4P 300MA AC 6A 6KA C 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 6 A

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente di guasto nominale - 0.3 A

  • Con neutro - no

  • Numero di poli (totale) - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250611012139

Codice prodotto

HAGAFP456H

Cod. produttore

AFP456H

Produttore

HBO

Corrente nominale:

6 A

Differenziale tipo:

AC

Corrente di guasto nominale:

0.3 A

Con neutro:

no

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

C

Larghezza in numero di moduli:

4

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50 Hz

Installabile a incasso:

differenziale magn. accessoriabile 4P 300mA - AC 6A 6kA C 4 M