HAGER - HAGAFM475H DIFF MAGN 4P 300MA A 25A 6KA C 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 25 A
Differenziale tipo - A
Corrente di guasto nominale - 0.3 A
Con neutro - no
Numero di poli (totale) - 4
Confezione
1 PZ
EAN
3250611012313
Codice prodotto
HAGAFM475H
Cod. produttore
AFM475H
Produttore
HBO
Corrente nominale:
25 A
Differenziale tipo:
A
Corrente di guasto nominale:
0.3 A
Con neutro:
no
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
C
Larghezza in numero di moduli:
4
Tensione nominale:
400 V
differenziale magn. accessoriabile 4P 300mA - A 25A 6kA C 4 M