pagina iniziale

HAGER - HAGADQ466H DIFF MAGN 4P 30MA AC 16A 10KA C 4M

HBO
copiacopia
HAGER - HAGADQ466H DIFF MAGN 4P 30MA AC 16A 10KA C 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 16 A

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Caratteristica di intervento - C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250611015857

Codice prodotto

HAGADQ466H

Cod. produttore

ADQ466H

Produttore

HBO

Corrente nominale:

16 A

Differenziale tipo:

AC

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

C

Larghezza in numero di moduli:

4

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

400 V

Frequenza:

50 Hz

differenziale magn. accessoriabile 4P 30mA - AC 16A 10kA C 4 M