HAGER - HAGADP482H DIFF MAGN 4P 30MA AC 32A 6KA C 4M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 32 A
Differenziale tipo - AC
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Con neutro - no
Numero di poli protetti - 4
Confezione
1 PZ
EAN
3250611012115
Codice prodotto
HAGADP482H
Cod. produttore
ADP482H
Produttore
HBO
Corrente nominale:
32 A
Differenziale tipo:
AC
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Con neutro:
no
Numero di poli protetti:
4
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
C
Larghezza in numero di moduli:
4
Protezione contro avviamento intempestivo:
sì
Tensione nominale:
400 V
Frequenza:
50/60 Hz