HAGER - HAGADM456H DIFF MAGN 4P 30MA A 6A 6KA C 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 6 A
Differenziale tipo - A
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Con neutro - no
Numero di poli (totale) - 4
Confezione
1 PZ
EAN
3250611012207
Codice prodotto
HAGADM456H
Cod. produttore
ADM456H
Produttore
HBO
Corrente nominale:
6 A
Differenziale tipo:
A
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Con neutro:
no
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
C
Larghezza in numero di moduli:
4
Tensione nominale:
400 V
DIFF MAGN 4P 30MA A 6A 6KA C 4M


