HAGER - HAGADH913 DIFF MAGN ACC 1PN 30MA A HI 13A 6KA B 2M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 13 A
Differenziale tipo - A
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - B
Confezione
1 PZ
EAN
3250611013044
Codice prodotto
HAGADH913
Cod. produttore
ADH913
Produttore
HBO
Corrente nominale:
13 A
Differenziale tipo:
A
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
B
Larghezza in numero di moduli:
2
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
240 V
Frequenza:
50 Hz
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di limitazione:
3
Profondità di incasso:
68 mm
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2