HAGER - HAGADC906H DIFF MAGN 1PN 30MA AC 6A 6KA C 2M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 6 A
Differenziale tipo - AC
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Con neutro - sì
Numero di poli (totale) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
3250611026563
Codice prodotto
HAGADC906H
Cod. produttore
ADC906H
Produttore
HBO
Corrente nominale:
6 A
Differenziale tipo:
AC
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Con neutro:
sì
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
C
Larghezza in numero di moduli:
2
Tensione nominale:
230 V
Grado di protezione (IP):
IP2X
Int. Aut. Magn. Diff. 1 Polo+N 30 Ma Tipo Ac 6 A 6 Ka Curva C 2 M. Din