HAGER - HAGADC226H DIFF MAGN 2P 30MA 40A 4.5KA C 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 40 A
Differenziale tipo - AC
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Con neutro - no
Numero di poli (totale) - 2
Confezione
1 PZ
EAN
3250611030126
Codice prodotto
HAGADC226H
Cod. produttore
ADC226H
Produttore
HBO
Corrente nominale:
40 A
Differenziale tipo:
AC
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Con neutro:
no
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Larghezza in numero di moduli:
4
Tensione nominale:
400 V
Grado di protezione (IP):
IP2X


