HAGER - HAGACA910H DIFF MAGN ACC 1PN 10MA A 10A 6KA C 2M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 10 A
Differenziale tipo - A
Corrente di guasto nominale - 0.01 A
Con neutro - sì
Numero di poli (totale) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
3250611026662
Codice prodotto
HAGACA910H
Cod. produttore
ACA910H
Produttore
HBO
Corrente nominale:
10 A
Differenziale tipo:
A
Corrente di guasto nominale:
0.01 A
Con neutro:
sì
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
C
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
10 kA
Larghezza in numero di moduli:
2
Tensione nominale:
230 V
Grado di protezione (IP):
IP2X
Profondità di incasso:
60 mm


