HAGER BOCCHIOTTI - HBZMLN516 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 1P+N 6KA C C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 16 A
Numero di poli protetti - 1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 6 kA
Confezione
1 PZ
EAN
3250614312380
Codice prodotto
HBZMLN516
Cod. produttore
MLN516
Produttore
HBZ
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli protetti:
1
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
6 kA
Con neutro:
sì
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
240 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
70 mm
Accessoriabile:
no
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Frequenza:
50...60 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Installabile a incasso:
sì
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1...16 mm²
Classe di limitazione:
3
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1...25 mm²
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C