pagina iniziale

HAGER BOCCHIOTTI - HBZMLN510 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 1P+N 6KA C C

HAGER BOCCHIOTTI
copiacopia
HAGER BOCCHIOTTI - HBZMLN510 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 1P+N 6KA C C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 10 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 6 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250614312366

Codice prodotto

HBZMLN510

Cod. produttore

MLN510

Produttore

HBZ

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

10 A

Numero di poli protetti:

1

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

6 kA

Con neutro:

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

240 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

70 mm

Accessoriabile:

no

Tensione nominale di isolamento Ui:

500 V

Frequenza:

50...60 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Installabile a incasso:

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1...16 mm²

Classe di limitazione:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1...25 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C