HAGER BOCCHIOTTI - HBZADA970D INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 20 A
Differenziale tipo - A
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Con neutro - sì
Numero di poli protetti - 1
Confezione
1 PZ
EAN
3250611010746
Codice prodotto
HBZADA970D
Cod. produttore
ADA970D
Produttore
HBZ
Corrente nominale:
20 A
Differenziale tipo:
A
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Con neutro:
sì
Numero di poli protetti:
1
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Caratteristiche di spegnimento:
Non ritardato
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
6 kA
Larghezza in numero di moduli:
2
Tipo di tensione:
AC
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Protezione contro avviamento intempestivo:
no
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:
6 kA
Tensione nominale:
230 V
Frequenza:
50 Hz
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di limitazione:
3
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1...16 mm²
Installabile a incasso:
sì
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
0.25 kA
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1...25 mm²
Profondità di incasso:
68 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...40 °C
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2


