GRUNDIG - GRUTCY000 LEDTV 80cm HDr T2/C/S 2xHDMI 1xUSB F sw

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tecnologia - LED
Diagonale dello schermo visibile - 80 cm
Risoluzione - HD Ready
Sintonizzatore DVB-C2 - no
Sintonizzatore DVB-S2 - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4013833038467
Codice prodotto
GRUTCY000
Cod. produttore
TCY000
Produttore
GRU
Tecnologia:
LED
Diagonale dello schermo visibile:
80 cm
Risoluzione:
HD Ready
Sintonizzatore DVB-C2:
no
Sintonizzatore DVB-S2:
sì
Diagonale schermo visibile in pollici:
32 inch
Smart-TV:
no
Sintonizzatore DVB-T2 (Codec H.264):
sì
Sintonizzatore DVB-S:
sì
Numero di connessioni HDMI:
2
Sintonizzatore DVB-C:
sì
Larghezza:
721 mm
Sintonizzatore DVB-T:
sì
Numero di connessioni Scart:
0
Colore:
Nero
Con lettore DVD:
no
Profondità:
168 mm
Numero di connessioni USB:
1
Peso:
3.6 kg
Altezza:
455 mm
Classe di efficienza energetica (2019 /2013/UE):
F