GRIPPLE SRL - GRRGRIPWSA VITE LEGNO CON FIL. MAS. M6 CF. 100 PZ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 50 mm
Dimensione filettatura in pollici - 1/4 pollice
Sistema di avvitamento - Esagonale
Dimensione filettatura, metrica - 6
Confezione
1 PZ
EAN
5038006170477
Codice prodotto
GRRGRIPWSA
Cod. produttore
GRIPWSA
Produttore
GRR
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
50 mm
Dimensione filettatura in pollici:
1/4 pollice
Sistema di avvitamento:
Esagonale
Dimensione filettatura, metrica:
6
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Qualità del materiale:
Altri
Diametro del gambo / dello stelo:
6 mm
Tipo di filettatura:
Metrico
Passi per pollice:
1


