GRIPPLE SRL - GRRFTJH2IN J HOOK PER FAST TRAK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Singolo
Numero di bracci - 1
Materiale - Plastica
Superficie - Zincato
Con materiale di fissaggio - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000003170074
Codice prodotto
GRRFTJH2IN
Cod. produttore
FTJH2IN
Produttore
GRR
Modello:
Singolo
Numero di bracci:
1
Materiale:
Plastica
Superficie:
Zincato
Con materiale di fissaggio:
no
Diametro:
50 mm
Altezza:
125.6 mm
Sezione utile:
1960 mm²
Carico ammissibile:
50 N
Regolabile:
sì
Accoppiabile:
sì
Colore:
Nero
Gancio a J Fast Trak con diametro massimo utilizzabile di 50 mm, carico massimo 5 kg. Consente di sospendere i collegamenti di refrigerazione utilizzando un supporto FTT verticale. Sostituisce l'uso di passerelle portacavi.