GRIPPLE SRL - GRRFTB-870 FAST TRAK MENSOLA 870 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 939 mm
Forma del profilo - Profilo a U
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Larghezza - 41.5 mm
Confezione
5 PZ
EAN
2000002578260
Codice prodotto
GRRFTB-870
Cod. produttore
FTB-870
Produttore
GRR
Lunghezza:
939 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
41.5 mm
Altezza:
41.5 mm
Modello:
Profilo semplice
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza della fessura:
28 mm
Spessore del materiale:
2 mm
Carico ammissibile:
2 kN
Tipo di foratura:
Perforatura su 3 lati
Colore:
Zinco
Dentato:
no
Larghezza del foro:
40 mm
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
sì
Peso:
1.718 kg
Sezionabile:
no
Momento geometrico d\'inerzia ly:
0 cm4
Momento geometrico d\'inerzia lz:
0 cm4
Momento di resistenza Wy:
0 cm³
Momento di resistenza Wz:
0 cm³
Spessore dello strato di protezione superficie:
20 µm
Numero RAL:
7040