pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAUYD01008 TERMIN. DOPPIO ROSSO 1MM2 L=8MM - 500PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAUYD01008 TERMIN. DOPPIO ROSSO 1MM2 L=8MM - 500PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Colore - Rosso

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Altri

  • Lunghezza - 8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166327005

Codice prodotto

GRAUYD01008

Cod. produttore

UYD01008

Produttore

GRA

Modello:

Altri

Colore:

Rosso

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Altri

Lunghezza:

8 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

no

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Termininale Doppio Rosso Sezione cavo 1 mm2 Lunghezza 8 mm - confezione da 500 pezzi.