GRAFOPLAST SRL - GRAUXW04009 TERMINALE GRIGIO 4MM2 L=9MM - 500PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Colore - Grigio
Stampa - Nessuno
Materiale - Altri
Lunghezza - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166326602
Codice prodotto
GRAUXW04009
Cod. produttore
UXW04009
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Colore:
Grigio
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Altri
Lunghezza:
10 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Terminale 4 mm2 Lunghezza 9 mm Grigio - 500 pezzi.


