pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAUXW00708 TERMINALE BIANCO 0.75MM2 L=8MM - 500PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAUXW00708 TERMINALE BIANCO 0.75MM2 L=8MM - 500PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Colore - Bianco

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Altri

  • Lunghezza - 8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079735926

Codice prodotto

GRAUXW00708

Cod. produttore

UXW00708

Produttore

GRA

Modello:

Altri

Colore:

Bianco

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Altri

Lunghezza:

8 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

no

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Terminale 0.75 mm2 Lunghezza 8 mm Bianco - 500 pezzi.