pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAUXT01508 TERMINALE NERO 1.5MM2 L=8MM - 500PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAUXT01508 TERMINALE NERO 1.5MM2 L=8MM - 500PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Colore - Nero

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Altri

  • Lunghezza - 8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166324905

Codice prodotto

GRAUXT01508

Cod. produttore

UXT01508

Produttore

GRA

Modello:

Altri

Colore:

Nero

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Altri

Lunghezza:

8 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

no

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Terminale 1.5 mm2 Lunghezza 8 mm Nero - 500 pezzi.