GRAFOPLAST SRL - GRAUXT01008 TERMINALE ROSSO 1MM2 L=8MM - 500PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Colore - Rosso
Stampa - Nessuno
Materiale - Altri
Lunghezza - 8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166324752
Codice prodotto
GRAUXT01008
Cod. produttore
UXT01008
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Colore:
Rosso
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Altri
Lunghezza:
8 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Terminale 1 mm2 Lunghezza 8 mm Rosso - 500 pezzi.


