pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAUXD50020 TERMINALE BLU 50MM2 L=20MM - 50PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAUXD50020 TERMINALE BLU 50MM2 L=20MM - 50PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Colore - Blu

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Altri

  • Lunghezza - 20 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166327456

Codice prodotto

GRAUXD50020

Cod. produttore

UXD50020

Produttore

GRA

Modello:

Altri

Colore:

Blu

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Altri

Lunghezza:

20 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

no

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Terminale 50 mm2 Lunghezza 20 mm Blu - 50 pezzi.