pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAUXD25016 TERMINALE GIALLO 25MM2 L=16MM - 50PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAUXD25016 TERMINALE GIALLO 25MM2 L=16MM - 50PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Colore - Giallo

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Altri

  • Lunghezza - 16 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166327357

Codice prodotto

GRAUXD25016

Cod. produttore

UXD25016

Produttore

GRA

Modello:

Altri

Colore:

Giallo

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Altri

Lunghezza:

16 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

no

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Terminale 25 mm2 Lunghezza 16 mm Giallo - 50 pezzi.