GRAFOPLAST SRL - GRAUXD02508 TERMINALE BLU 2.5MM2 L=8MM - 500PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Colore - Blu
Stampa - Nessuno
Materiale - Altri
Lunghezza - 8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166323656
Codice prodotto
GRAUXD02508
Cod. produttore
UXD02508
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Colore:
Blu
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Altri
Lunghezza:
8 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Terminale 2.5 mm2 Lunghezza 8 mm Blu - 500 pezzi.