GRAFOPLAST SRL - GRAUN2I CARTELLINO IDENTIF. COND. 40X100MM 100PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Lunghezza - 40 mm
Larghezza - 100 mm
Con campo testo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8013166319406
Codice prodotto
GRAUN2I
Cod. produttore
UN2I
Produttore
GRA
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
40 mm
Larghezza:
100 mm
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
Cartellini pre-stampati su entrambe le facce. Questi cartellini, applicati tramite cordino, permettono l'identificazione di semplici cavi, gruppi di conduttori, tubazioni ed impianti in genere