GRAFOPLAST SRL - GRAUN1U CARTELLINO IDENTIF. COND. 50X100MM 10PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Lunghezza - 50 mm
Larghezza - 100 mm
Con campo testo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8013166319352
Codice prodotto
GRAUN1U
Cod. produttore
UN1U
Produttore
GRA
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
50 mm
Larghezza:
100 mm
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAUN1U - CARTELLINO IDENTIF. COND. 50X100MM 10PZ