GRAFOPLAST SRL - GRATSL050015W AUTOLAMINANTE ADES.ROT. BIANCO 50X15 450

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta
Colore - Bianco
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Lunghezza - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166498491
Codice prodotto
GRATSL050015W
Cod. produttore
TSL050015W
Produttore
GRA
Modello:
Etichetta
Colore:
Bianco
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
50 mm
Larghezza:
15 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Etichetta Autolaminante Adesiva in Rotolo Bianco dim. 50 x 15 mm - 4500 pezzi. Da applicare direttamente sul cavo. La superficie scritta viene posta sul cavo e avvolta con la partetrasparente a maggior protezione