pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRATP015P007W ETICH. ADES.ROTOLO PVC BIANCO 15X7 10000

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRATP015P007W ETICH. ADES.ROTOLO PVC BIANCO 15X7 10000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166490495

Codice prodotto

GRATP015P007W

Cod. produttore

TP015P007W

Produttore

GRA

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

15 mm

Magnetico:

no

Altezza:

7 mm

Etichetta Adesiva in Rotolo PVC Bianco dim. 15 x 7 mm - 10000 pezzi. Molto versatili per la siglatura di componenti per interno ed esterno quadro