GRAFOPLAST SRL - GRATGX/FFBY STRIP TARGA PVC MAXI LETTERA F 10 PZ
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Colore - Giallo
Stampa - Lettere
Materiale - Plastica
Lunghezza - 12 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166317020
Codice prodotto
GRATGX/FFBY
Cod. produttore
TGX/FFBY
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Colore:
Giallo
Stampa:
Lettere
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
12 mm
Larghezza:
19 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Strip in PVC TARGA Maxi 12 x 19 x 0.75 mm Stampa Nera su Fondo Giallo - 10 strips (100 caratteri)


