GRAFOPLAST SRL - GRATGT/YY STRIP TARGA INOX LETTERA Y 10 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Altri 
- Stampa - Lettere 
- Materiale - Acciaio inox 
- Lunghezza - 6 mm 
- Larghezza - 9.8 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8013166315446
Codice prodotto
GRATGT/YY
Cod. produttore
TGT/YY
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Stampa:
Lettere
Materiale:
Acciaio inox
Lunghezza:
6 mm
Larghezza:
9.8 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Strip in Acciaio Inox TARGA 6 x 9.8 x 0.3 mm - 10 strips (200 caratteri)


