pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRATGF20048N FASCETTA NYLON NEUTRO 4.8X200MM 100PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRATGF20048N FASCETTA NYLON NEUTRO 4.8X200MM 100PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.8 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 200 mm

  • Modello - Nastro senza fine (con fermi separati)

  • Colore - Nero

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166485286

Codice prodotto

GRATGF20048N

Cod. produttore

TGF20048N

Produttore

GRA

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.8 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

200 mm

Modello:

Nastro senza fine (con fermi separati)

Colore:

Nero

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-40...85 °C

Superficie:

Altri

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Fascetta Nylon 4.8 x 200 mm Neutro - 100 pezzi.