pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRATGF20036N FASCETTA NYLON NEUTRO 3.6X200MM 100PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRATGF20036N FASCETTA NYLON NEUTRO 3.6X200MM 100PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 3.6 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 200 mm

  • Modello - Nastro senza fine (con fermi separati)

  • Colore - Altri

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166485262

Codice prodotto

GRATGF20036N

Cod. produttore

TGF20036N

Produttore

GRA

Larghezza del nastro / della fascetta:

3.6 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

200 mm

Modello:

Nastro senza fine (con fermi separati)

Colore:

Altri

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-40...85 °C

Superficie:

Altri

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Fascetta Nylon 3.6 x 200 mm Neutro - 100 pezzi.