pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRATGF16025N FASCETTA NYLON NEUTRO 2.5X160MM 100PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRATGF16025N FASCETTA NYLON NEUTRO 2.5X160MM 100PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 2.5 mm

  • Lunghezza nastro - 160 mm

  • Temperatura d'esercizio - -40...85 °C

  • Temperatura di montaggio - -40...85 °C

  • Tipologia - Nastro senza fine

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166485200

Codice prodotto

GRATGF16025N

Cod. produttore

TGF16025N

Produttore

GRA

Larghezza della banda:

2.5 mm

Lunghezza nastro:

160 mm

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-40...85 °C

Tipologia:

Nastro senza fine

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Altro

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Fascetta Nylon 2.5 x 160 mm Neutro - 100 pezzi.