GRAFOPLAST SRL - GRATGF14035UMD FASCETTA NYLON METAL-DETECT.3,5X140 100P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del nastro / della fascetta - 140 mm
Modello - Nastro senza fine (con fermi separati)
Colore - Blu
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8013166524053
Codice prodotto
GRATGF14035UMD
Cod. produttore
TGF14035UMD
Produttore
GRA
Lunghezza del nastro / della fascetta:
140 mm
Modello:
Nastro senza fine (con fermi separati)
Colore:
Blu
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Altri
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2