GRAFOPLAST SRL - GRATGF10025N FASCETTA NYLON NEUTRA 2,5X100MM 100PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 100 mm
Modello - Nastro senza fine (con fermi separati)
Colore - Altri
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8013166485163
Codice prodotto
GRATGF10025N
Cod. produttore
TGF10025N
Produttore
GRA
Larghezza del nastro / della fascetta:
2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
100 mm
Modello:
Nastro senza fine (con fermi separati)
Colore:
Altri
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-40...85 °C
Superficie:
Altri
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2