GRAFOPLAST SRL - GRATEV020P007M ETICHETTA A RULLO ANTIEFRAZIONE7X20 1000


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Metallizzato
Trasparente - no
Lunghezza - 20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166532737
Codice prodotto
GRATEV020P007M
Cod. produttore
TEV020P007M
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Metallizzato
Trasparente:
no
Lunghezza:
20 mm
Magnetico:
no
Altezza:
7 mm
Etichetta antiefrazione a rotolo 7x20 mm 10000 pezzi. Adatta sia per interno che esterno quadro. Una volta applicata, se si tenta di rimuoverla, sulla superficie rimane un'improntaa scacchiera che rileva la sua rimozione