pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASITY808/430 STRISCE ADESIVE BIANCO 430X20 MM 36 PZ

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASITY808/430 STRISCE ADESIVE BIANCO 430X20 MM 36 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Giallo

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 430 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166471609

Codice prodotto

GRASITY808/430

Cod. produttore

SITY808/430

Produttore

GRA

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Giallo

Trasparente:

no

Lunghezza:

430 mm

Magnetico:

no

Altezza:

20 mm

Striscia Adesiva 430 x 20 mm Bianco - 36 pezzi. Consentono di identificare componenti in serie all'esterno dei quadri; indicate specificatamente per il quadro di distribuzione