GRAFOPLAST SRL - GRASITY804/215 STRISCE ADESIVE GIALLO 215X10 MM 120 PZ
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 215 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166471456
Codice prodotto
GRASITY804/215
Cod. produttore
SITY804/215
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
215 mm
Magnetico:
no
Altezza:
10 mm
Striscia Adesiva 215 x 10 mm Giallo - 120 pezzi. Consentono di identificare componenti in serie all'esterno dei quadri; indicate specificatamente per il quadro di distribuzione


