GRAFOPLAST SRL - GRASITW808X/430 STRISCE NON ADESIVE BIANCO 430X20 MM 36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 430 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166471777
Codice prodotto
GRASITW808X/430
Cod. produttore
SITW808X/430
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
430 mm
Magnetico:
no
Altezza:
20 mm
Striscia non adesiva Bianco 430x20 mm confezione da 36 pezzi. Consentono di identificare componenti in serie all'esterno dei quadri; indicate specificatamente per il quadro di distribuzione. Da inserire nei binari SIT0B